- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- ねじり金物のおすすめ人気ランキング
ねじり金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「ねじり金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじり金具」、「ひねり金物」、「短冊金物」などの商品も取り扱っております。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格
Zマーク金物
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型S
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19
柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質
JIS G 4305 SUS430
付属品
YA-S45×4本
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.7
使用接合具
皿ビス
N値
0.7以下
告示1460号第2号
ろ
建材試験センター
第04A2122号
短期基準接合耐力(kN)
3.9
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
太め釘(ZN-40)×4本
使用方法
(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
28.6×112
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1.6
木部の壁などにねじ込み、物を吊るす時に使用する釘です。ネジ・釘・ビス・ボルトシリーズ。物の吊り下げ用金具。ねじ込むだけの簡単設置です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
真鍮
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN40×7本
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
材質
(羽根・軸)SUS304
仕様
ジュラコン(R)リング入
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製
1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
材質
SUS304(JIS・G4305)
付属品
YA-S45×2本、YA-S75×2本
規格
(財)建材試験センター受付第04A1384号
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
1.0
法規制
国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当
N値
0.7以下
耐力試験
短期基準接合引張耐力4.2kN
1セット
¥109
税込¥120
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
ねじ径
W3/8×67
材質
鉄
アズワン品番
64-7740-10
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
便利な汎用ステー
適合
キタコ補修部品
材質
スチール
寸法(mm)
23×41×Φ11×Φ6
パーツNo.
Lガタ チョークケーブル
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質
ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理
ヘアーライン加工