- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- ねじ穴 復活のおすすめ人気ランキング
ねじ穴 復活のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新116件の「ねじ穴 復活」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 ネジ穴 補修」、「ネジ山補修剤」、「穴埋めネジ」などの商品も取り扱っております。
ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。
ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。
成分
浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)
セット内容
浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋
容量(mL)
浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5
使用量
3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-5076-20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5mL
危険物の性状
水溶性
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させるKITです。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ/ピッチで再生し、強度もアップします。
○リコイルパケット10ヶ付属
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質
SUS 304
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分
炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色
木材色
危険物の類別
非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させるKITです。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ/ピッチで再生し、強度もアップします。
○リコイルパケット10ヶ付属
○貫通穴用
※パイロットタップの寸法上、止まり穴のタップ立てができない場合があります。
めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させるKITです。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ/ピッチで再生し、強度もアップします。
○リコイルパケット10ヶ付属
○貫通穴用
※パイロットタップの寸法上、止まり穴のタップ立てができない場合があります。
柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング
付属品
ヘラ
危険物の類別
非危険物
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に
色
灰色
特性
耐水、耐油、耐薬品
硬化時間(時間)
1
硬化時間
60分
トラスコ品番
789-8975
材質
エポキシ樹脂組成物
高さ(mm)
100
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
(断続)-40~149、(連続)-40~121
容量(g)
70
可使時間(分)
3
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
29
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。
3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
色
ホワイト・アイボリー・ベージュ
成分
合成樹脂、無機充填材、顔料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10g×3本)
¥829
税込¥912
欠品中
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質
SUS304
ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1本(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分
水性ネジはずし材
アズワン品番
6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷