ねじ込みコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,225件の「ねじ込みコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーコネクター」、「差し込みコネクタ」、「ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
123 税込135
当日出荷

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 300 仕様 屋内用 使用温度範囲(℃) 105Max 適合規格 UL規格・CSA規格取得 特性 耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 26.5 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-66 入数 10 適用電線断面積(mm2) 3.5~5.5 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 600 規格 UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質 スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様 難燃性(UL) 使用温度範囲(℃) 105 特性 難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 24.6 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-65 入数 10 適用電線断面積(mm2) 2.0~3.5 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷


1箱(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス
仕様 コンタクト数 = 14。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 圧着。シェルサイズ = 17。コンタクトジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Series 1。。ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質 硬質塩化ビニル 全長(mm) 17.7 使用温度範囲(℃) 105 アズワン品番 64-7957-63 入数 10 適用電線断面積(mm2) 0.5~1.25 耐電圧(V) 600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TUB-2.0
種類 裸圧着端子 全長(mm) 17 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 4.1 寸法d1(Φmm) 2.4 寸法d2(Φmm) 1.9 寸法E(mm) 5.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 1.04~2.63
1個
256 税込282
当日出荷

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A) 20/24 引出し線長さ(mm) 9~11 材質 導電部/電気銅スズメッキ 種類 差込形電線コネクタ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃) (最高)105 材質(スプリング) ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニール 材質(端子) 無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ 単線対応タイプ 質量(g/パック) 15
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)