- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ 吸着のおすすめ人気ランキング
はんだ 吸着のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「はんだ 吸着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ取り」、「鉛フリーハンダ」、「マイクロファイバークロス」などの商品も取り扱っております。
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)
1.5
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質
プラスチック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色
アイボリー
色(本体)
アイボリー
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)
250~450
消費電力(W)
65
外形寸法(mm)
225×170
仕様
真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品
クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番
305-9855
質量(g)
470(コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
センサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式
センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
電源コード
3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度
-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容
本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源
AC100V 50/60Hz
質量(kg)
0.52
消費電力
98W
ヒーター
セラミックヒーター
ノズル
Φ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式
ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲
350~500℃
リーク電圧(mV)
<2
到達真空圧力
81kPa(610mmHg)
アース間抵抗
(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ
3 0516
はんだ吸取線CPシリーズ
はんだ吸取線(ボビン入り)
携帯性に優れたボビンケース入りです。
鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。
熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。
熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様
ロジン:非塩素系(RMA)
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)
1.5
仕様
ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)
2
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)
約400
ヒーター(W)
45(ニクロム)
付属品
チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番
819-5899
使用方法
(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)。(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)
180
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)
1.5
熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。
残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。
ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分
Sn-3Ag-0.5Cu
比重
7.4
固相/液相温度(℃)
217/220
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。
熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。
フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。
修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に
全長(m)
1.5
タイプ
ノンフラックス