はんだ付け用ペーストのおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
107件の「はんだ付け用ペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ ペースト」、「はんだ用フラックス」、「液体 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別 半田付け 成分 ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 含有量(wt%) ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 組成 金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別 半田付け 成分 ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境 直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個
339 税込373
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別 半田付け 成分 ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重 0.73(20℃) 引火点(℃) -12 沸点(℃) 79~100 融点(℃) 217 合金組成(Wt%) すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(10g)
270 税込297
当日出荷

表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質 Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5% 粒径(μm) 20~38 固相/液相温度(℃) 217/219
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。 トラスコ品番 387-1398 質量(g) 9 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別 半田付け 成分 ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番 849-8340 容量(mL) (フラックス)20 比重 0.824(20℃) 引火点(℃) 11.7 危険等級 塩素含有量(%) 0 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 絶縁抵抗 1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

藤倉化成ドータイト
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別 半田付け 容量(mL) 15 主成分 ロジン 絶縁抵抗(Ω) (湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%) 0.032 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.015L マイグレーション試験(hrs) 異常なし 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
629 税込692
当日出荷


室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分 アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃) 室温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別 半田付け 仕様 はんだ用 トラスコ品番 376-0430 容量(mL) 100 活性温度(℃) 180~400 適合母材 銅管 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

化研テックTKペースト
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様 ●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分 エポキシ樹脂・Ag 比重 2.1 硬化時間(分) 60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃) -10℃以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 種別 半田付け ハロゲン含有率 0.07% 絶縁抵抗(Ω) 1011 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容 フラックス単体 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1本(25mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)