- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ふるい 実験用のおすすめ人気ランキング
ふるい 実験用のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新217件の「ふるい 実験用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調剤用ふるい」、「濾し 網」、「100メッシュ ふるい」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)
100Φ×45
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)
350 Φ×100
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質
枠/ステンレス 網/ステンレス
内径×深さ(mm)
75Φ×20
アズワン品番
61-9068-71
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)
300Φ×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304
参考Mesh
―
枠寸法
Φ150×60mm
摘要
―
仕様
JIS Z 8801-1:2000
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
材質
18-8ステンレス
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
内径(Φmm)
150
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様
JIS Z 8801-1:2000
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法
Φ100×45mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
綾織
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様
綾織
枠寸法
Φ75×20mm
JIS規格
JIS Z 8801-1:2000