- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ふるい 150メッシュのおすすめ人気ランキング
ふるい 150メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「ふるい 150メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150メッシュ」、「目の細かいふるい」、「調剤用ふるい」などの商品も取り扱っております。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ150×45mm
内径(Φmm)
150
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法
Φ150×45mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
綾織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
エスコ品番
EA952-150
質量(g)
約71
線径(Φmm)
0.65
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
262×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
75
内高(mm)
20
枠寸法
Φ75×20mm
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×45mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
45
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ400×100mm
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
400
規格
ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)
100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。