- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- ぷーらーのおすすめ人気ランキング
ぷーらーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,716件の「ぷーらー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドハンマー」、「プーラー タイロッド」、「ギアプーラー」などの商品も取り扱っております。
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様
早締め用スピードノブ付
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)
約175
質量(kg)
約0.9
作業範囲
13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)
12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)
13~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)
(75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17
セット内容
75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)
(75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145
材質
炭素鋼
寸法H(mm)
(75mm)40。(100mm)90。(150mm)140
寸法A(mm)
(75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14
寸法t(mm)
Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70
寸法S(mm)
(75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4
寸法B(mm)
六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17
耐荷重(kN)
(75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大
スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状
2本ツメ
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)
90
トラスコ品番
368-3508
質量(g)
700
爪の届く長さ(mm)
100
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
破断荷重(kN)
25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容
プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー
質量(kg)
3.2
適合ベアリング内径(Φmm)
(ボール)10~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.66MB)
適合ベアリング
6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷