- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ぼんぼりミニのおすすめ人気ランキング
ぼんぼりミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「ぼんぼりミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー 電動ドリル」、「ぼんぼり」、「ドリル スポンジ」などの商品も取り扱っております。
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)
50
材質
研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄
厚さ(mm)
35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
アズワン品番
64-3679-13
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min-1)
1000
1本
¥708
税込¥779
当日出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
寸法(cm)
9
1組
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。
厚さ(mm)
50
軸径(Φmm)
6
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000
危険物の類別
非危険物
スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合
Φ125ポリッシャー用
外径(Φmm)
100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
形状
京扇子(小)
寸法(高さH×幅W)(cm)
6.8×9
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。
軸径(Φmm)
6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
セット内容
No.4380H、No.4387S、No.4313
適合材
金属、木材
1本
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
付属品
電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング
天然ゴム
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)
90~260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
(最大)41000
寸法(mm)
1416×1226×1491~3200
質量(kg)
約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(AC)100~240
芯数
2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)
-10~40
素子
(発光)白LED
効率
(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)
95RH以下
調光方式
調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途
コンパウンド磨き
材質
ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)
68×90×30
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)
6.35
置くだけでかわいいひな祭りのパーツ。モチーフは三人官女です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×44
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
セット内容
専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1
外径(Φmm)
75
軸の形状
六角軸
アズワン品番
64-7734-38
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
4500
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
かわいいひな祭りのパーツ。モチーフは立雛です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×65(お内裏様)、25×55(お雛様)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷