アクティのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
4,762件の「アクティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用携帯 バッテリー 充電器」、「腰力ベルト」、「ホンダアクティ」などの商品も取り扱っております。
Edifier社製ゲーミング用2.1chスピーカー。
サラウンド 2.1ch
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

持ち運びしやすく使いやすいヨガマット。幅広い動きに対応するだけでなく、コンパクトで持ち運びしやすく、カバンにぴったり収まるサイズ。厚さ4mmのしっかりとしたクッション性で、アクティブな活動や寝転んでの運動時でも体への負担を軽減します。本体表面には滑りにくい凹凸加工を施し、グリップ力を高め、様々な動きをサポートします。
用途ヨガマット、エクササイズマットとして。ヨガ/ピラティス/トレーニング/ストレッチ/折りたたみ/マット/運動/シート/筋トレ/コンパクト/軽量/持ち運び/アクティブ/負担軽減/腰/脚/クッション/仰向け/フローリング/床 質量(kg) 0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61×173×4 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30×24.5×7.5
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品。道路運送車両の保安基準に準じた設計で、車検時に安心の「ECE規格」を取得しています。 上下9mmのリフレクタースライド方式を採用し、「EVOLUTIONチタンナンバープレートベース」との同時装着も可能です。
仕様 リフレクタースライド方式
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種:クロステック/インプレッサ。パイルをループ状にして耐久度を上げたアクティビティ仕様。特徴的なデザインは、ループの高さをあえてバラつかせ、内側から外側に向けて模様の幅を徐々に太くすることで、出かけることへの高揚感を掻き立てます。5席分5枚。車内を快適に保つ消臭抗菌加工。※他のマット類と重ねて使用不可
適合車種 CROSTREK/IMPREZA
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

電子レンジやタオルウォーマーで温めて使えるウェットタイプ。 衛生的な個包装。 1枚でしっかりふける超大判サイズ。 素肌と同じ弱酸性。ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合。
シートサイズ(mm) 600×300
1箱(20枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブ樹脂ステー内蔵で動きをやさしくサポート。 指を引っ掛ける穴があるので、装着時の締め付け調節に便利です。
適合部位
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー ホンダ 保証期間 2年又は2万km 基本交換部品 ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様 取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工 材質 (表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り> タイプ フロント 適合車種 【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)。【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)。【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)。【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)。【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)。【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く。【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)。【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水シートカバーです。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルトの着脱を邪魔しない設計。
用途シートカバー ブラック 幅(cm) 58 高さ(cm) 148 RoHS指令(10物質対応) 対応 奥行き(cm) 0.3
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

取付が簡単に行える運転席側と助手席側のシートカバーがセットになった商品です。材質は丈夫なポリエステル(PE)で、裏面にはPVC加工を施しているので防水性にも優れています。
用途軽トラック専用シートカバー セット内容 座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚 材質 PE(表面防水加工) 厚さ(mm) 約0.4 適合車種 スズキ/キャリイ(H11.1~H23.7)、ダイハツ/ハイゼット(H16.12~H22.8)、ミツビシ/ミニキャブ(H12.11~H23.11)、スバル/サンバー(H17.11~H24.3)、ホンダ/アクティ(H11.5~H21.12)、マツダ/スクラム(H17.9~H23.5)、ニッサン/クリッパー(H15.9~H24.1) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート しっかりした硬質メッシュとプラスチックステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。 2・動きやすい設計でアクティブな活動に対応 本体ベルトの丈が短く、腰の曲げ伸ばしを伴う軽作業や軽い運動時にも動きを妨げません。 3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。 4・通気性に優れたメッシュ素材 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。 5・使いやすさを追求 はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
ブラック 適合部位
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.60+ 自動車グレードのBMS保護。Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護。12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能。内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性。4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング。Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証。新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。 寸法(mm) 268×193×205 質量(kg) 12.2 温度範囲(℃) 【充電】0~55【放電】-20~60 接続方法 並列接続(最大8個) 定格容量 100Ah(0.5C、25℃) 保護等級 IP67 保存温度(℃) -25~65 公称電圧(V) 12.8 寿命 5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) 充電電圧(V) 14.4 充電電流(A) 【最大連続】100 推奨トルク(N・m) 8 動作湿度(%) 10~95 適応ボルトサイズ 【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A) 【ピーク】245A@30s【連続】100 取扱説明書 (9.38MB) 定格電圧範囲(V) 10~14.8
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g) 約500 コード除く 電源 USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W) 4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニット Φ52mm×2 出力端子 Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷


定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持。寸法:234×232×146mm。重量:4.7kg。保証期間:5年間
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷