- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- アシストゲージのおすすめ人気ランキング
アシストゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「アシストゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラッキングゲージ」、「鈑金 ゲージ」、「スポットカッター」などの商品も取り扱っております。
より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品
計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器
測定範囲
40~1800mm
危険物の類別
非危険物
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)
(仕舞)995
質量(kg)
1.3
針長(mm)
(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲
60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)
(仕舞)1,595
質量(kg)
1.75
針長(mm)
(測定)Φ8×195・225
計測範囲
60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器
セット内容
スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1
測定範囲
最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容
本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2(本体のみ)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器
セット内容
スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ×2、ブロック止めノブ×2、スライドバー止めボルト×2、250mmスライドバー×2、スライドブロック用オスバー×2
測定範囲
最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。
台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。
証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×150×85
アズワン品番
62-4862-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)
60
仕様
5点セット(ケース付)
セット内容
N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)
300・500・700・1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
1248
マイゾックスコード
21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷