- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- アジャスタブルリーマーのおすすめ人気ランキング
アジャスタブルリーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「アジャスタブルリーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャストリーマ」、「ストレートリーマー」、「リーマー」などの商品も取り扱っております。
刃径寸法が調整可能です。
材質
SKS
刃数
6
刃径寸法が調整可能です。
材質
SKS
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
材質
替刃:高速度鋼(HSS)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
厚さ(mm)
8
番手
#220
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差
m5
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
20
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
タイプ
タップ用
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
略号
HRM
ねじれ角
直刃
食付角(°)
1
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃形
ストレート
刃径公差
m5
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
50
全長L(mm)
100
刃径公差(mm)
0~+0.005
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長l2(mm)
38
食付長さT(mm)
10
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃径公差(mm)
+0.005~ 0
刃数
6
刃形
ストレート
ねじれ角(°)
直刃