アスファルト フィニッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
104件の「アスファルト フィニッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィニッシャー」、「アスファルト オイル 除去」、「アスファルト剥離剤」などの商品も取り扱っております。
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1セット(160本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性 アルカリ性 成分 石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番 472-9862 質量(kg) 15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

アイデア・サポート着脱式ふるいホルダー
木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。 フィニッシャーのアーム部などに取り付けて、ふるいを収納できます。 アスファルトフィニッシャーの汚れ防止に新提案! 専用のふるい収納場所を用意することでフィニッシャーの汚れを減らし、清掃の手間がされます。 固定金具付きで、中に入れたふるいがガタつくこともありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×200×156 適合寸法(mm) 径360×高さ90 材質 鉄製
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間) 48 仕様 常温合材 成分 砕石、砂、アスファルト 危険物の類別 非危険物 適応下地 アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) -/49 吐出水量(L/min) 14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz) -/14 付属品 噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番 820-6705 幅(mm) 710 質量(kg) 355 高さ(mm) 940 奥行(mm) 1185 回転数(min-1[r.p.m]) 1290 電源 三相200V 消費電力 15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m) 10 給水方式 水道直結タイプ 出力(kW/min-1) 15/1760
1台
3,098,000 税込3,407,800
60日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg) 15 材質 鉄、亜鉛メッキ 幅(mm) 19 シルバー 高さ(mm) 239 奥行(mm) 324
1個
859 税込945
当日出荷


見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品 中皿トレー(樹脂製)×1個 材質 バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体) SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質 常温アスファルト混合物 危険物の類別 非危険物 施工面積 厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) 粒径(mm) 5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性 弱アルカリ性 成分 植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L) 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)