- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- アドレスV50 グリップのおすすめ人気ランキング
アドレスV50 グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「アドレスV50 グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドレスV50」、「SR400 ハンドルグリップ」、「スズキ用 グリップ」などの商品も取り扱っております。
国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種
ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)
(左右)22/25
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
使い易いスイッチ、握り易いグリップ!
グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!!
通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。
さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。
もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。
握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。
新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。
かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。
電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。
電圧制御機能付きで低電圧時も安心。
スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属)
グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)
120
付属品
樹脂製バーエンドキャップ
タイプ
貫通タイプ
内径(Φmm)
22.2/24(スロットル側)
ハンドル径(Φmm)
22.2(7/8インチ)ハンドル用
外径(Φmm)
約31
握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2
全長(mm)
113
適合
汎用品
材質
ゴムグリップ
1セット(2本)
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
116
色
ブラック
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
30
内寸N(mm)
111
1セット(2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
色
Black
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8