アメゴムチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「アメゴムチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメゴム管」、「ゴムチューブ」、「ゴム管チューブ」などの商品も取り扱っております。
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに 材質 アメゴム 長さ(m) 2 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 5.8 アズワン品番 64-5073-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(1kg)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。 材質 飴ゴム 厚さ(mm) 2 飴色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 合成ゴム 長さ(mm) 2400 寸法(Φmm) 6
1個
609 税込670
当日出荷

用途健康器具などに 材質 アメゴム 長さ(m) 1.8 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 11 外径(Φmm) 13 アズワン品番 64-5073-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
899 税込989
当日出荷

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質 天然ゴム 寸法(mm) 100×1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質 天然ゴム 硬度 40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m) 1 使用圧力(MPa) 0 材質 フッ素ゴム 使用温度範囲 -20~200℃ 適合流体 キシレン、硫酸、塩水など 特性 耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m) 1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷


内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa) 1.0 材質 合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃) -20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)