アラビアガムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「アラビアガム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラビアゴム」、「増粘剤」、「アカシア」などの商品も取り扱っております。
名称 酸化亜鉛 等級 一級 化学式 ZnO 濃度(%) ≧99 化学組成 ZnO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0067-47 危険物の類別 非危険物 特性 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 81.39 CAS登録番号 1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称 塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級 EP 化学式 (塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%) (塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示 労特-3,57,57-2 アズワン品番 89-0062-57 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 CAS登録番号 7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称 粉末亜鉛 等級 GR 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Zn 濃度(%) 90 化学組成 Zn 労働安全衛生法の表示 危険物・発火性の物 アズワン品番 2-3647-73 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Zinc, powder 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Zn 濃度(%) 85 比重 d≒7.133 化学組成 Zn アズワン品番 89-0067-43 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 種別 半田付け ハロゲン含有率 0.07% 絶縁抵抗(Ω) 1011 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷


1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別 半田付け エスコ品番 EA311A-100 温度(℃) ハンダ付/95~290 適合母材 銅、鉄合金 危険物の類別 非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。 その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。 ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。 毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。 体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。 1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。 使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。 たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。 成分 塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4% セット内容 ボトル、調合済みサッシェ10包
1式
1,000 税込1,100
当日出荷

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。
シリーズ リステリン 商品タイプ ボトル
1個(100mL)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます 種別 半田付け 仕様 リード線端末処理用。無洗浄タイプ 比重 0.829(20℃時) 塩素量(%) 0.16 固形分 1.0wt% 希釈剤 ソルベント#6200 危険等級 粘度(20℃)(cP) 3.0 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 1200mL 危険物の性状 水溶性
1個(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容 フラックス単体 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

口腔清拭やタンの除去・アイスマッサージなどに最適な、ディスポタイプの捲綿子です。 綿残りしないよう、脱脂綿部分をガーゼで巻きました。 気管内挿管中の口腔清拭や、咽頭のタン除去に最適です。 綿体を凍らせて嚥下障害のリハビリに使用できます。
タイプ 片綿球 軸長(mm) 160
1箱(100本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別 半田付け 仕様 (洗浄)した方が良い トラスコ品番 215-5095 質量(g) 28 容器 20cc目薬容器 臭気 若干有 色調 青色 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

名称 銅(粉末) 等級 一級 化学式 Cu 濃度(%) ≧99.6 化学組成 Cu 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-86 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 63.546 CAS登録番号 7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷