- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- アルミ エルボのおすすめ人気ランキング
アルミ エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新215件の「アルミ エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプエルボー」、「アルミ 継手」、「L型90度曲げパイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
形状
エルボ90°
トラスコ品番
850-8162
材質
【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥868
税込¥955
翌々日出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品
ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質
ステンレス(本体)
外径(Φmm)
16
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質
アルミ合金
色
シルバー
トラスコ品番
384-6172
形状
エルボ
質量(g)
200
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
エルボ
仕上
クロームメッキ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
色
ブラック
長さ(mm)
50
形状
エルボ90°
トラスコ品番
850-8163
材質
【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
抗菌ブラケットです。
形状
エルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
長さ(mm)
35
色
ブラック