アルミ 穴あけ ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
672件の「アルミ 穴あけ ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル金属穴あけ」、「アルミ用ドリル」、「金属 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm) 6.35 表面処理 チタンコーティング
1パック(2本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 175 ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V) 定格AC100 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 ねじ締め能力(mm) Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 1.0~10 チャック キーレスタイプ クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 仕様 24段階クラッチ/無段変速 付属品 #2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番 751-6541 質量(kg) 0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質 ハイス鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm) 6.35 材質 HSSチタンコーティング タイプ 六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h7 先端角(°) 135 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ ドリルの逃げ面形状 スリーレーキ研削
1本
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm) 93 ドリル径(Φmm) 6 有効切削能力(mm) 4 直径交差(mm) ±0.2 適合電動機 電気ドリル・ボール盤 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1100 全高(mm) (組立時)280 ベース寸法(mm) 145×145×12 クランプ径(Φmm) ドリル:43 最大ストローク(mm) 100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質 ハイス鋼(HSS) 被削材 ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質 高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS 公差 h7 先端角(°) 135 表面処理 SG(TiCN)コート 材料 ハイスコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 2ブレーキ+X形シンニング
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 ハイス(HSS4341) 刃数 2 表面処理 TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm) 薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。 材質 超硬合金 公差 h7 先端角(°) 118 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ ドリルの逃げ面形状 ツーレーキ研削
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm) 80 寸法B(mm) 11.5 寸法G(mm) 対辺7 寸法A(mm) 23 寸法F(Φmm) 5.5 切削範囲(mm) 25~125 寸法D(mm) 37 寸法C(mm) 35 付属品 鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番 277-6090 材質 本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼 質量(g) 191 軸径 三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質 ハイス ドリルのシンニング形状 Xシンニング 材質(刃) HSS(ハイス鋼) 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm) 1.6 軸の形状 六角軸 有効長(mm) 12.5 六角軸シャンク径 6.35 ピッチ 8 シャンク 六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容 六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm) 12.4 シャンク径(Φmm) 10 全長(mm) 96 材質 センタードリル:コバルトハイス TG 被削材 ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具 電気ドリル、ボール盤 有効切削能力(mm) 5 刃厚(mm) 2.1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)