- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- アルミアーク溶接棒のおすすめ人気ランキング
アルミアーク溶接棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「アルミアーク溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 溶接機」、「アルミ 溶接棒」、「アルミ用フラックス」などの商品も取り扱っております。
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65~120
適合
アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造
質量(kg)
0.25
硬度
58B
伸び(%)
22
溶接方法
手溶接DC
材質規格
Al,Mn,Mg,Si
1パック(0.25kg×18本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接
仕様
(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CR
JIS規格
Z3211E4948
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
520
AWS規格
A5.1 E7048該当
識別色
(棒端色)赤色、(二次着色)なし
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
300
成分
シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番
376-9178
質量(g)
25
使用温度(℃)
580
寸法(Φ×mm)
2.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z 3232 A 5356-BY
AWS規格
A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)
対応
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65-120
適合
アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造
硬度
58B
伸び(%)
22
溶接方法
手溶接DC
材質規格
Al,Mn,Mg,Si
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1553
材質
アルミロウ
質量(g)
約2.8
融点(℃)
580
引張強度(N/mm2)
245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
タイプ
異種金属溶接用
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
457
適合
アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用
硬度
40-45B
伸び(%)
25
溶接方法
TIG ACとガス溶接
溶融温度(℃)
565-605
材質規格
Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ
490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格
Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7016該当
色
棒端色:青白色、二次着色:白色
備考
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。
線径(mm)
2.0
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1561
材質
亜鉛合金
質量(g)
約10
融点(℃)
380
引張強度(N/mm2)
294
1パック(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)
20
仕様
電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品
M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番
781-4178
質量(kg)
5.1
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合板厚(mm)
1.0~5.0
定格出力電流(A)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×354×196(取手除く)
定格容量
3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)
Φ2.6まで
使用環境温度(℃)
-35~45
定格負荷電圧(V)
24
無負荷電圧(V)
電防入:9、電防切:105
出力端子
M8
ブレーカー容量
30A以上
入力電圧範囲(V)
85~115
入力電線
2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3232 A4043-BY
AWS規格
A5.10 R4043
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格
JISZ3211E4313
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格
Z3232 A5356-WY
AWS規格
A5.10 ER5356
ワイヤー種類
ソリッド
適合
アルミ硬ロウ(RZ-101)。粉末アルミロウ(RZ-151)
トラスコ品番
376-9283
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。
Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。
A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格
(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)
対応
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ
多種混合
棒長(mm)
150
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
全て
比率
97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物
セリウム、ランタン、イットリウム、その他
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。) 。ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。
用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接
仕様
(耐力)510MPa
JIS規格
Z3211E4916U
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
595
識別色
(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)
150
仕様
2%セリウム入