アルミラーメン鍋のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「アルミラーメン鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 一人鍋」、「14cm片手鍋」、「煮込みラーメン」などの商品も取り扱っております。
サイズ(cm) 17 容量(L) 0.7 材質 アルミニウム、ツマミ:ベークライト 質量(kg) 0.105 外径×高さH(Φmm×mm) 185×40 対応 IH非対応 TKG品番 9-2086-1001 TKG品番(2017) 6-1928-0801
1個
899 税込989
当日出荷

容量(L) 1 質量(g) 125 深さ(mm) 59 板厚(mm) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×175×80
1個
829 税込912
当日出荷

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
外径×内径×高さH(mm) (96×67)×(86×57)×29.5 底径(Φmm) 73×44
1パック(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質 本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂 質量(g) 250 サイズ(cm) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 335×125×195
1個
999 税込1,099
当日出荷

あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。丈夫で衛生的なステンレス製。レンゲ付
容量(L) 1 材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×185×70 対応 オール熱源 底面の厚さ(mm) 0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 本体:アルミニウム合金、蓋・取手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm) 0.6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋焼きうどんや冷凍うどんがピッタリ入るサイズ
用途IH電磁調理器に対応。 材質 ステンレス鋼 寸法(mm) 235×185×65 質量(g) 320
1個
1,700 税込1,870
5日以内出荷

前川金属工業所(宝こづち印)深型ラーメン鍋たっぷり君
容量(L) 1.3 質量(g) 140 深さ(mm) 65 板厚(mm) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×175×165
1個
799 税込879
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昔ながらのアルミ鍋。軽くて取り扱いも楽々。熱伝導が良く、素早くお湯を沸かすことができます。煮物・湯で物に、気軽に使えます。
材質 本体:アルミニウム合金
1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質 ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂 容量(L) 1.8 適合 ガス火、100V・IH、200V・IH サイズ 15cm 質量(g) 475 サイズ(cm) 15 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 334×195×100
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

エムテートリマツ18-0ちり鍋 1人用(蓋付)17cm
鍋はスタッキング収納が可能です。
材質 18-0ステンレス 仕様 1ヶ穴 直径(Φmm) 171、(持ち手含む)215 高さ(mm) 57
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

軽くて熱伝導に優れて使いやすい。 ガス火専用。
材質 本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理 アルマイト 板厚(mm) 0.8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。 サテン仕上げ。 オール熱源対応。
材質 本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質 本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


袋麺に特化した専用設計 世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。 あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。 こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。 調理機能も充実した万能さ 調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、 底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。 袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。 こだわり抜いた設計 コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。 開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。 開発ストーリー 手軽に食べる事の出来る袋麺。 ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、 麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。 丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。 食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。 そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
用途こだわりの袋麺で至高のひとときを 定格消費電力(W) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×145×175 質量(g) 約1350 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター温度(℃) 最大320 温度設定 温度無段階スライドスイッチ 沸騰時間目安 約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります 安全装置 サーモスタット、温度ヒューズ 材質 アルミニウム合金 フッ素加工 セット内容 本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書 保証期間 購入日より12カ月 仕様 【最大水位】0.8L(満水容量1.0L) コード長さ(m) 約1 満水容量(L) 1
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工 軽くて洗いがカンタン、少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ 鍋の左右に注ぎ口付
材質 本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 レッド サイズ 14cm サイズ(cm) 14 表面処理 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 本体寸法(幅W×全長×高さH) 150×280×75(mm) 底面の厚さ(mm) 1.8
1個
759 税込835
当日出荷

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。 材質(本体) 硬質アルミ 表面処理 しゅう酸アルマイト 材質(つまみ) フェノール樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)