アルミ半田のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「アルミ半田」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ハンダ」、「アルミ用フラックス」、「アルミ ロウ付け」などの商品も取り扱っております。
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm) 3 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9194 使用温度(℃) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

新富士バーナー万能ハンダ
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm) 2 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9208 使用温度(℃) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%) 2.5:フラックス 固相/液相温度(℃) 183/190 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm) 2.0 長さ(mm) 300 成分 シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番 376-9178 質量(g) 25 使用温度(℃) 580 寸法(Φ×mm) 2.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。 線径(mm) 2.0 長さ(mm) 500 トラスコ品番 329-1561 材質 亜鉛合金 質量(g) 約10 融点(℃) 380 引張強度(N/mm2) 294
1パック(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃) 183/190 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 アルミ硬ロウ(RZ-101)。粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番 376-9283 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm) 1.6 長さ(mm) 500 トラスコ品番 329-1553 材質 アルミロウ 質量(g) 約2.8 融点(℃) 580 引張強度(N/mm2) 245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別 アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃) 100 適合材 金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分) 表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調 アルミ色 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 8.4mL 硬化剤比率 1:1 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm) 1.6 長さ(mm) 300 外寸法(mm) Φ1.6×300 引張強度(N/mm2) 245 作業温度範囲(℃) 580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別 半田付け エスコ品番 EA311A-100 温度(℃) ハンダ付/95~290 適合母材 銅、鉄合金 危険物の類別 非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品 かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容 ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL) 25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 材質 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格 MIL-RA級(フラックス) JIS規格 B級(フラックス) 融点(℃) 217~220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g) 20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別 溶接 適合 フラックス 容器仕様 ポリ容器 形態 液体(蜜状) 活性温度(℃) 150-200 溶接方法 ガス、コテ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 材質規格 塩化系フラックス 危険物の性状 非水溶性
1パック(100g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプ RA 用途例 (Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。 固相/液相温度(℃) 217/220 溶融点(℃) 217~220 合金組成(Wt%) Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5 含有量(wt%) フラックス:3.5
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)