アロンアルファ 耐衝撃のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
94件の「アロンアルファ 耐衝撃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロンアルファ 耐熱」、「耐衝撃 接着剤」、「使いきり 接着剤」などの商品も取り扱っております。
衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 特性 耐衝撃、耐振動 仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 質量(g) 21 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個(2g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途 金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性 耐衝撃、耐振動 仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性 耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途 各種金属、汎用プラスチック 成分 シアノアクリレート系 タイプ 耐熱・耐衝撃型 グレード EXTRA4000 耐熱温度(℃) 金属(鉄):140 粘度 低粘度 粘度(mPa・s) 2(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 質量(g) 21 タイプ 低粘度型 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。。ポリエチレン系樹脂。。ポリプロピレン系樹脂。。シリコーン樹脂。。フッ素系樹脂。。PET系樹脂。。発泡スチロール。。。。【強く接着できない条件】。。接着面同士が密着しないとき。。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。。メッキ面。。。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。。アクリル樹脂。。ポリカーボネート樹脂。。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど 仕様 衝撃接着強さ(mJ/mm2):20 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン セットタイム(秒) 鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分 シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分 シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性 耐熱性 主な用途 難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分 シアノアクリレート系 タイプ 高機能型 グレード EXTRA2020 粘度 中粘度 粘度(mPa・s) 100(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液接触型。専用プライマーにより、ポリエチレン・ポリプロピレンが接着できます。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンの接着。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン 成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ
1本(2g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性 耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途 各種金属、汎用プラスチック 成分 シアノアクリレート系 タイプ 耐熱・耐衝撃型 グレード EXTRA4020 耐熱温度(℃) 金属(鉄):140 粘度 中粘度 粘度(mPa・s) 100(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に 成分 シアノアクリレート系 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途 金属 成分 シアノアクリレート系 トラスコ品番 222-8246 タイプ 金属用低粘度型 グレード 101 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ 低粘度型 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。ポリエチレン系樹脂。ポリプロピレン系樹脂。シリコーン樹脂。フッ素系樹脂。PET系樹脂。発泡スチロール。。【強く接着できない条件】。接着面同士が密着しないとき。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。メッキ面。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。アクリル樹脂。ポリカーボネート樹脂。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。 透明 仕様 高粘度型 成分 シアノアクリレート系 質量(g) 22 主成分 シアノアクリレート系 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 固着時間(秒) 3(23℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中粘度タイプの瞬間接着剤。 接着後に衝撃を与えても剥がれにくい。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムなどの接着に。 プラモデル、金属模型に。 おもちゃ、アクセサリーや小物に。 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐衝撃 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(3g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1.9mL 特性 耐衝撃、耐振動 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本
529 税込582
当日出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。 また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。
用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など 容量(g) 2 主な用途 木製家具、陶器、プラスチック、金具類 特性 耐水性・耐熱性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 (0.7MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(2g)ほか
638 税込702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)