- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- アンカー穴 掃除のおすすめ人気ランキング
アンカー穴 掃除のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新129件の「アンカー穴 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダスト・ポンプ」、「ブロアー コンクリート」、「アンカーノズル」などの商品も取り扱っております。
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。
特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。
小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。
ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)
6.4~22.0
全長(mm)
273
ノズル長(mm)
170
ノズル外径(Φmm)
6
トラスコ品番
471-7783
材質
塩化ビニール、プラスチック
質量(g)
117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
孔内の切粉清掃用ブラシです。
手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。
軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4)
六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)
40
ポンプ容量(mL)
86
全長(mm)
134
材質
天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番
298-3214
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです
全長(mm)
465
外径(mm)
19
仕様
サンコーワブラシ
適合
接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ
トラスコ品番
859-6108
質量(g)
103.5
材質(ブラシ部)
金属
材質(柄部)
木材
ブラシ長(mm)
130
穿孔径(mm)
(適合)19.0~20.0
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)
3.4~13.0
全長(mm)
207
ノズル長(mm)
113
ノズル外径(Φmm)
3
穿孔径(mm)
(適合)3.4~13.0
トラスコ品番
471-7791
材質
塩化ビニール、プラスチック
質量(g)
58
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)
593
セット内容
ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。
トラスコ品番
160-7575
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
400
有効長(mm)
210
シャンク径(mm)
13
刃径(mm)
22.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番
829-1214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質
軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1410
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm)
80
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業
回転数(min-1[回/分])
低速時13000、高速時17000
風量(m3/min)
低速時1.5、高速時2.0
風速(m/s)
低速時55、高速時75
質量(kg)
1
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
523×205×136
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツ
トラスコ品番
161-2102
質量(g)
110
接続口径(Φmm)
本体:30~38Φ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材