アンチシーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
69件の「アンチシーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッパーグリス」、「固着防止グリス」、「プラグ グリス」などの商品も取り扱っております。
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃) -29~982 主成分 銅ベース 液性 ペースト状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g) 600 主成分 グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃) -29~1315 仕様 ペースト状 トラスコ品番 332-8911 適合範囲 コンプレッサー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 510g 危険物の性状 非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g) 113 アズワン品番 64-5104-33
1本(113g)
1,498 税込1,648
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズHD
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 材質 主成分:グラファイト/フッ化カルシウム 質量(g) 290 使用温度範囲(℃) -29~1315 トラスコ品番 418-8187 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 255g 危険物の性状 非水溶性
1缶(255g)
3,998 税込4,398
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分 鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃) 350以下 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 143mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防 使用温度範囲(℃) -183~1315 銀灰色 粒径(μm) 50 増ちょう剤 リチウム石鹸 危険物の類別 非危険物
1缶(227g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 銀灰色 使用温度範囲(℃) -183~1100
1缶(227g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃) 350以下 ちょう度(25℃、60W/min) 310 滴点(℃) ~180 基油 鉱油 固体潤滑剤他 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
用途焼付き防止剤 液色 適合温度(℃) -54~1316 規格 Mil-SpecA-907に準拠 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 226mL 危険物の性状 非水溶性
1個(226g)
3,598 税込3,958
当日出荷

アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に 成分 グラファイト/アルミニウム 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(340g)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。 仕様 ペースト状 トラスコ品番 332-6110 質量(g) 636 使用温度範囲(℃) -54~760 主成分 鉱物油、ニッケル、黒鉛 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(454g)
7,698 税込8,468
11日以内出荷

導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分 精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下) 温度範囲(℃) -40~200 液色 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等 成分 鉱油・アルミニウム粉末 液色 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲 機械部品 主成分 鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min) 280 外観 灰黒色均一ペースト状 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 化学物質安全性参考資料
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格 MIL-PRF-907E 係数 トルク係数:0.181 成分 グラファイト/アルミニウム トラスコ品番 244-9609 種別 スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃) 870(最高使用温度目安) 危険物の類別 非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(9g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)