アンモニアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,412件の「アンモニア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンモニア水」、「アンモニア液」、「魚用消臭スプレー」などの商品も取り扱っております。
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NH4OH 濃度(%) 約1.5
1本
2,400 税込2,640
4日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 酢酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷


実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NaOH 濃度(%) 約4
1本
2,400 税込2,640
当日出荷

名称 フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 クエン酸水素二アンモニウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H14N2O7 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H14N2O7 アズワン品番 2-3647-07 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 226.18 CAS登録番号 3012-65-5 別称 くえん酸二アンモニウム
1本(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。 天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。 現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、 アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。 小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限 使用開始後約3~4ヶ月 成分 【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)。※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。 内容量(g) 150(30包) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約7.2×3.6×0.7(1包2粒) 標準使用量 衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
1パック(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

名称 炭酸アンモニウム 等級 一級 濃度(%) 20 (NH3として) 化学組成 なし アズワン品番 89-0063-09 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 506-87-6
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。 不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。 便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所 トイレ 危険物の類別 非危険物
1本(550mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Trimethylamine, 30% in water 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 (CH3)3N 濃度(%) 29.0-32.0 比重 d≒0.92 化学組成 (CH3)3N 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0067-28 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 59.11 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 75-50-3 別称 30% N,N-ジメチルメタンアミン溶液
1本(500mL)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様 アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
1個
6,700 税込7,370
4日以内出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



名称 モリブデン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 (NH4)6Mo7O24 in 0.6mol/L NH3 濃度(%) (モリブデン酸アンモニウム)1.8、(アンモニア水)5.2 化学組成 (NH4)6Mo7O24 in 0.6mol/L NH3 労働安全衛生法の表示 労特-3,57,57-2 アズワン品番 89-0067-78 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100mL)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L) 4.5 内容量(L) 0.6 容器 スプレー缶 純度(%) 99.99以上 内圧(MPa) 0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)