- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- アースリングのおすすめ人気ランキング
アースリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新247件の「アースリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管アース」、「アース」、「アースバンド」などの商品も取り扱っております。
メンテナンスフリーの軸アースリング
用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
仕様
アクセサリタイプ = BNCアースタグ。。併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタ。。。。アースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV
内径(mm)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥510
税込¥561
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
アースラグ
1袋(10個)
¥2,430
税込¥2,673
5日以内出荷
仕様
内径 = 6.4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(250個)
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【Sシリーズ】
コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。
信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。
【Vシリーズ】
中容量クラスの電流供給用に適しています。
リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。
【Bシリーズ】
ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。
【Mシリーズ】
低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質
BS
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
RoHS指令対応
(0.2MB)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
色
(電線被覆)緑
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合
取付金具 S-PVEK2
電線太さ(mm2)
3.5
仕様
タイプ = アースラグ。素材 = 真鍮。コネクタタイプ = BNC。併用可能製品 = BNCコネクタ。仕上げ = 錫
仕様
内径 = 4.3mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(250個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
仕様
内径 = 3.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(250個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷