イボ ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
798件の「イボ ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イボ テープ」、「U字ゴム」、「油 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
イボがついたゴムです すべり止め等 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm) 1 仕様 接着テープ付き
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現。 水はけがよく、掃除も簡単です。 多目的な用途に使用可能です。
材質 ゴム製 表:緑、裏:黒 質量(kg) 40 寸法(厚さ×幅W×長さL) 3×1m×10m
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷


弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 2 透明 形状 丸形 硬度 アスカーC80 特性 弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに 厚さ(mm) 15 寸法(mm) 300×300 タイプ ジョイント式 トラスコ品番 276-7635 材質 軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB 質量(g) 約540 関連資料 (2.62MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度 アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度 (JIS)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別 ノンスリップマット 幅(mm) 1100 長さ(mm) 1100 トラスコ品番 387-1371 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 212 タイプ カットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 25
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
1セット(4枚)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
1セット(4枚)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。 仕様 三段突起タイプ、裏面テープ付き 長さ(mm) 150 幅(mm) 400 厚さ(mm) 5 質量(g) 140 基材 合成ゴム 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/25mm) 19.8 使用場所 屋内外兼用
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)