- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- インターフェース端子台のおすすめ人気ランキング
インターフェース端子台のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新119件の「インターフェース端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ端子台」、「端子台」、「y端子 1.25 3.5」などの商品も取り扱っております。
取付方式
DINレール
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
取付方式
直付け
結線方式
MIL/FCN
端子間ピッチ(mm)
3.5/5
入出力数
1対1
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台
2.作業と保守メンテナンスが容易
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種
-
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)
125(AC)/24(DC)
定格電流(A)
1
適合端子
Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
端子
(スクリュー)M3×7L
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22~16(1.5mm2/MAX)
取付方式
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合電線(mm2)
最大1.25
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
結線方法
Y型圧着端子用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ/D-sub
端子ねじ
M2.6
端子間ピッチ(mm)
5
入出力数
1対1
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/フラット
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
1
材質
端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm2)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
適合電線(mm2)
0.75~2
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)
AC500
SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)
64
規格
UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)
AC DC125
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
相対湿度(%RH)
45~85
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様
ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)
質量(g)
83
規格
UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)
AC DC50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)
0.5 / COM2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
相対湿度(%RH)
45~85
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種
-
極数
電源:2P、I/O:32P
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)
125(AC)/24(DC)
定格電流(A)
電源:2 I/O:0.5
適合電線(mm2)
1.25/MAX
適合端子
Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
コネクタ
HIF3BA-40PA-2.54DSA
端子
(スクリュー)M3×8L
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
131×40.5×43
ケーブルコネクタ
HIF3BA-40D-2.54R
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。