ウレタンフォーム 接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
184件の「ウレタンフォーム 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン 接着剤」、「ウレタンフォーム」、「発泡ウレタン接着」などの商品も取り扱っております。
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分 SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別 Z-3 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0869 タイプ 強力型 主な用途 金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5538 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 比重 0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番 EA944MD-65 テープ地色 芯径(mm) 76(3インチ) 適合用途 粗面 主なワーク パーツ
1個
925 税込1,018
翌日出荷

初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。 主な用途 木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 淡黄色 タイプ ノントルエン 規格 JIS A 5549 造作用接着剤 包装 粘度範囲(mPa・s) 200~280 標準使用量 多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり) 不揮発分 18.5% 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ 強粘着 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 216-9312 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間 (片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m) 2200 塗布面積(m2) 約4 吹出しパターン 荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性 耐衝撃 タイプ ノントルエン 使用温度範囲(℃) -20~60 粘度範囲(mPa・s) 1500~3500 主な用途 合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途 プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分 SBR系溶剤形 標準使用量 70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別 Z-2 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×204 主な用途 発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 293-0102 黄色 不揮発分 15% 貼合せ可能時間 (両面)1分~30分 塗布面積(m2) 約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン 粗い帯状 噴射剤 ジメチルエーテル 軟化点(℃) 150(耐熱) 適合被着体 金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m) 3.0 標準重ね塗り回数(回) 1~3 建築基準法 F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003) 特性 耐熱性 乳白色 容量(kg) 18 主成分 アクリル共重合体 貼合せ可能時間 約30秒 剥離強度(N/25mm) (対SUS)28.4/180° 溶剤 危険物の類別 非危険物 標準塗布量(g/m2) (ウェット時)40~80 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。 ホワイト 容量(mL) 330 質量(g) 540 トラスコ品番 392-7636 使用温度範囲(℃) -30~90 主成分 変成シリコーンポリマー 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 775-7514 材質 主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL) 430 質量(g) 450 2018年トラスコ掲載ページ 3 1128
1缶
3,500 税込3,850
当日出荷

合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。 主な用途 コンクリート、金属、木材、各種プラスチック トラスコ品番 440-3207 材質 ウレタン樹脂 乳白色 容量(mL) 20 質量(g) 50 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
599 税込659
当日出荷