- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- エアコン ガス キャップのおすすめ人気ランキング
エアコン ガス キャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新134件の「エアコン ガス キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンバルブキャップ」、「r134a キャップ」、「1/4 キャップ」などの商品も取り扱っております。
対応冷媒種別
R134a
セット内容
高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様
HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質
PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
C2H2F4
純分(%)
99.7以上(min)
酸分(%)
0.0001以下(max)
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
0.005以下
準拠規格
JIS K1560-1994
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様
パッキン付
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
真鍮
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質
プラスチック製
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
ナット
材質(本体)
フッ素樹脂
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
適合ガス
134a
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
エスコ品番
EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷