- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- エアコン スパナのおすすめ人気ランキング
エアコン スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新256件の「エアコン スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめにくい スパナ」、「エアコン トルクレンチ」、「フィックスレンチ」などの商品も取り扱っております。
配管用のレンチです。
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番
162-3325
全長(mm)
300
質量(g)
340
差込角(mm)
12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容
(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質
クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応
トルクレンチの2丁掛けに最適
業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)
10
全長(mm)
250
質量(g)
230
対応寸法(mm)
12、14、17、21
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
配管用のレンチです。
トラスコ品番
369-8696
セット内容
M26-1011、1214、1719
全長(mm)
155、160、165
質量(g)
340
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様
新冷媒用
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
仕様
鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>。・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)。・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)。・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)。・専用収納袋付
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。
頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成
単品
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き