エアコン 配管セット 4mのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
103件の「エアコン 配管セット 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 10m」、「エアコン 配管セット」、「ペアコイル2分3分」などの商品も取り扱っております。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容 フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻 寸法(mm) 6.35×9.52 サドル径o(Φmm) 38~53
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容 フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm) 6.35×9.52
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m) (ドレン)4 長さ(m) (配管)4 付属品 ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質 フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm) 【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク (液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m) (接続)5.3 ナット径 (フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容 フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m) 20 トラスコ品番 761-4985 対応冷媒種別 3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管 6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管 24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管 9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管 27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm) 2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m) 20 仕様 残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質 PP 耐荷重(kg) 60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。 容量(mL) 30 対応冷媒種別 HFC系冷媒用
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m) 20 仕様 国土交通省標準仕様適合 タイプ 被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃) -40~120 収縮率(%) (厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均温度23℃) 吸水量 2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa) 20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース標準厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)