- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアソニック L-25Bのおすすめ人気ランキング
エアソニック L-25Bのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新65件の「エアソニック L-25B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリューター」、「グラインダー砥石 石専用」、「エアソニック」などの商品も取り扱っております。
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
27000
付属品
砥石。 №2(Φ17×32mm) 1本。 №3(Φ19×20mm) 1本。チャックピン 1本。スパナ14mm 1本。カプラ200-30SH 1個
トラスコ品番
116-6336
全長(mm)
135.5
質量(kg)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
27000
付属品
砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本。チャックピン×1本。スパナ14mm×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6352
全長(mm)
135.5
質量(kg)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
37500
付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本。スパナ:14mm×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6344
全長(mm)
170.7
質量(kg)
0.45
空気消費量(m3/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
37500
付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本。スパナ:14mm×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6361
全長(mm)
168
質量(kg)
0.45
空気消費量(m3/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
めねじ取付用
全長(mm)
310
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
バルブ無
最小曲げ半径(mm)
135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
接続口
取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様
エア用ゴムホース
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56500
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)
133
本体質量(kg)
0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6
音圧レベル(dB)
70A
振動(m/s2)
0.82
チャック径(Φmm)
3
音響パワーレベル(dB)
81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質
(冷却管)C1220T
タイプ
固定管板式
管径(Φmm)
(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い
(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
種類
ダイグラインダ
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)
29
軸径(Φmm)
6
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
22000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)
6
最大外径(mm)
37
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット
寸法(mm)
185×30Φ、ホース長さ1500
質量(kg)
0.5
タイプ
後方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
30000
空気消費量(L/min)
200
使用空気圧力(MPa)
0.62
騒音値(dB)
63
空気接続口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.0MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連資料
※部品展開図(0.74MB)
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(mm)
(ホイール)45~60
トラスコ品番
296-0761
幅(mm)
(ホイール部)15~25
全長(mm)
230
質量(g)
965
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷