- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアーキャリーホースのおすすめ人気ランキング
エアーキャリーホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「エアーキャリーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーゲージ ホース」、「エアーキャリー」、「ヤマダ エアーキャリー」などの商品も取り扱っております。
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)
0.8
種別
スパイラルエアホース
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
ホース継手
G1/4
材質(取付金具)
銅
特性
耐熱、耐寒、耐油
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)
0.8
付属品
PT1/4×PF1/4
材質
ポリウレタン
接続口径
G1/4
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
51
寸法B(mm)
500
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色
黄
最高使用圧力
0.8MPa
材質(本体)
ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
常用使用圧力(MPa)
0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)
-5~+60℃
小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様
タンク可搬式
質量(kg)
4.85(本体)/1.65(スタンド)
タンク容量(L)
10
ゲージ目盛(kPa)
25~600
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
常用圧力(MPa)
約0.7
破壊圧力(MPa)
約2.4
使用流体
空気
材質(ソケット)
スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。
ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。
エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。
プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。
グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。
大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg)
6.6
タイプ
ポータブルタイプ
タンク容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×630×250
ゲージ目盛(kPa)
1000
適合本体
ATG-001
ホース長さ(mm)
400
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様
スペアホース1.5m+チャック付
適合
3803
適合機種
TG-91・TG-1991・TG-1975
長さ(mm)
1500
質量(g)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!!
ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径F(Φmm)
8
色調
青
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
材質(ホース)
ポリウレタン
使用流体
空気
空気接続口
ツータッチカプラー
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ
20PPA
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用範囲(mm)
4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷