エアーコンプレッサー 先端のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
146件の「エアーコンプレッサー 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー先端」、「エアーツール ガン」、「エアーコンプレッサー ノズル」などの商品も取り扱っております。
流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm) 27.5 ノズル口径(Φmm) 2 取付口 (エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品 箱入り トラスコ品番 330-6666 全長(mm) 130 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力 0.7MPa 接続方式 カプラ 空気消費量(L/min) 150 使用流体 圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm) 4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に ノズル長(mm) 90 口ノズル径(mm) 3.5 仕様 コイルホース:5×8mm(内径×外径) 材質 ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 最高使用圧力(MPa) 0.8
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質 本体:真鍮。プラグ:スチール 全長(mm) 65 最高使用圧力(MPa) 0.7 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 タイプ クローズ 接続方式 ワンタッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ 英式
1個
659 税込725
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm) 2 空気消費量(L/min) 150 付属品 スライドパック入り トラスコ品番 810-6897 全長(mm) 130 質量(g) 240 アズワン品番 64-4654-15 ノズル形状 流量調整ノズル
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm) 23 ノズル口径(Φmm) 2 取付口 (エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 トラスコ品番 330-6674 全長(mm) 125 質量(g) 245 最高使用圧力 0.7MPa 接続方式 カプラ 使用流体 圧縮空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ トラスコ品番 276-0231 全長(mm) 220 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 質量(g) 220 最高使用圧力 1.0 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノズル長(mm) 28 ノズル口径(Φmm) 2.0 接続口径 G(PF)1/4 トラスコ品番 398-1126 質量(g) 210 エア噴出量(L/min) 145 ノズルねじ径 G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm) 2.1 接続方式 カプラー接続 仕様 エアーインレットネジ径:Rc 1/4。空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃) 0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 135 使用流体 圧縮空気 エアーホース内径(Φmm) 4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに プラグ 20PPA 使用温度範囲(℃) -20~80 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用範囲(mm) 4000 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

用途ホース取付口/コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm) 2 空気消費量(L/min) 180 ノズルねじ径 G1/8 全長(mm) 125(継手含む) 質量(g) 245(継手含む) 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 エアーホース内径(Φmm) 4以上 常用使用圧力(MPa) 0.5 ノズル形状 標準ノズル
1個
1,389 税込1,528
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm) 2.5 空気消費量(L/min) 180 付属品 カプラ付
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)