エアーフィッティングのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
190件の「エアーフィッティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホース ワンタッチ継ぎ手」、「フィッティング」、「エアサス 継手」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー付
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ種類 R 仕様 管用テーパーねじ部:シーロック加工 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状 ストレート 使用流体 空気 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部) 黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状 違径ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体 エアー 最高使用圧力(MPa) 0.9 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状 違径ユニオンワイ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状 90°エルボ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 材質(Oリング) 特殊NBR 負圧性能(kPa) -99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルコネクター 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部) C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)