エイプ オイルポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「エイプ オイルポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油差し 機械」、「バルブスプリング」、「dio ボアアップ キット」などの商品も取り扱っております。
エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)
付属品 フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm 適合車種 Ape50(AC16-1000001~1599999)。Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)。XR50 Motard(AD14-1000001~)。Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)。XR100 Motard(HD13-1000001~)。CRF100F(HE03-2400001~)。XR100R(HE03-2100001~)
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ヘッドカバーより送られたオイルを上部に特設したオイルだまりに一旦ストックし、カムシャフトにオイルを供給します。
主な適合車種 APE50/100/XR50/100/NSF100
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

オイル流量はノーマル(12V)の約2倍です。シャフト形状凹型。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーFI車(AB27-1900001~)、シャリー(CF50-3000031~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001~9501323/C50-9600001~0095210/C50-0200001~/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-1000001~3999999)、モンキーバハ/ダックス(AB26 12V)/JAZZ・モトラ/モンキーR・RT/マグナ50(AC13)全車種/ジョルカブ(AF53)/ソロ(AC17)/XR50R/CRF50F(AE03)
1セットほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ 12V/FI/バハ/R/RT・CRF50F・XR50R・リトルカブ・ジョルカブ・JAZZ・マグナ50・ベンリィ50S/CL50・SOLO・モトラ・ダックス 12V 他
1個
2,998 税込3,298
欠品中

4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
主な適合車種 APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合車種 APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比) 凹型ドライブシャフト
主な適合車種 [適合C]。モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999。モンキーバハ:全車種。ダックス(12V):AB26全車種。ジャズ:全車種。マグナ50:AC13全車種。モトラ:全車種。モンキーR/RT:全車種。CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~。スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323。FNO、C50-600001~0095210。FNO、C50-0200001~。FNO、AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~。リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999。リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~。ジョルカブ:AF53全車種。ソロ:AC17全車種。XR50R/CRF50F:AE03全車種。XR70R/CRF70F:DE02全車種。シャリー50※:FNO、CF50-3000031~。シャリー70※:FNO、CF70-3000029~。。※シャリーAT車は使用不可。※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷


スタンダードのフリクションプレート3枚に対して、4枚とする事でクラッチを強化し、チューニングエンジンでのクラッチの滑りを解消しエンジン出力を確実に伝える事ができます。
主な適合車種 APE50(AC16-1000001-)/XR50(AD14-1000001-)
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器 ペール缶 質量(g) 1000 ホース長さ(m) 1.28 ノズル口径(Φmm) 12 吐出量(mL) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドからのオイルラインの追加によりカムシャフトへのオイル供給を増大し、高回転時、カムシャフトへのオイル供給を行うことにより、耐久性の向上、フリクションロスの低減を図ります。 ノーマルエンジンからハイチューンエンジンにまで使用可能です。
主な適合車種 APE50/100/XR50/100/NSF100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容 吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質 吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別 非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)