エマーソン 電動インパクトレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「エマーソン 電動インパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動インパクトレンチ 100V」、「電動インパクトレンチ」、「タイヤ 交換 電動 インパクト レンチ」などの商品も取り扱っております。
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V) AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m) 緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品 19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg) 2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象 パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 六角対辺(mm) 21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品 専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2 材質 本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール 回転数(min-1[r.p.m]) 0~320 最大トルク(N・m) 20 コード長さ(m) 2 定格消費電力(W) 600 本体質量(kg) 2.7 使用電源(V) AC100 (50/60Hz) 絶縁方式 二重絶縁 定格消費電流(A) 6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×180×370 総質量(kg) 4.2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m) 40~200 差込角(mm) 12.7 仕様 103Nmプリセットタイプ 付属品 14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具 本体質量(kg) 1.4 精度(%) ±3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約515×47×55 電池 ボタン3V(CR2032) 最小目盛(N・m) 0.5 オートパワーオフ (表示)60秒 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約537×100×93
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m) 250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1) 0~3100 差込角(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2900 入力電圧(V) AC100 電流(A) 3.5 定格消費電力(W) 350 電源コード(m) 約2.1 付属品 ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト) M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×205×290 質量(kg) 約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz) 単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様 アルミホイール対応 付属品 ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ 質量(kg) 1.3 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×210×170 電源コード(m) 3.5(有効長) トルク(N・m) 80~120(3~4回のインパクトで) ヒューズ 10A 材質(ソケット) クロムバナジウム鋼
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 最大トルク(N・m) 115 打撃数(min-1) 0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×60×190 絶縁方式 二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに 付属品 インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース 差込角(mm) 12.7(1/2in)ピン穴無 定格電圧(V) AC100 打撃数(min-1[回/分]) 4200 本体寸法(mm) W273×H203×D74 本体質量(g) 2100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 450 電源コード(m) 1.8 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 定格時間(分) 10 締付トルク(N・m) 120(締)、300(緩) アズワン品番 64-4374-15 取扱説明書 (0.63MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品 付属品 ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード 材質 (ソケット)クロームパナジウム鋼 質量(kg) (コード・ソケット除く)1.6 コード長さ(m) (DCコード)4 締付トルク 70~140N・m 最大電流(A) 13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×200×80 入力 DC12V 仕上 (ソケット表面処理)クロームメッキ ヒューズ容量(A) ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 質量(g) 860 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×198×82 取扱説明書 (12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品 ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質 (ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g) 1500 差込角(mm) 12.5 コード長さ(m) 約4 最大電流(A) 13 入力電圧(V) DC12 最大締付トルク(N・m) 340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×80×200 ヒューズ容量(A) 15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。 材質 本体:スチール 材質(アダプター) アルミ・スチール 材質(ソケット) スチール
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。 付属品 電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース トラスコ品番 244-6614 材質 樹脂 幅(mm) 56 全長(mm) 145 差込角(mm) 12.7 電源(V) 18 全高(mm) 244 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2700 最大締付トルク(N・m) 280、左回転280 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 10~16 打撃数(min-1) 0~3600 公称容量(Ah) 5
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m) 200 ねじ締め能力(mm)ボルト M10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M10~M16 回転数(min-1[r.p.m]) (Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1) (Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm) 12.7(ワンタッチ式) 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 233×72.5×205 付属品 キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷