- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- エレメント 回しのおすすめ人気ランキング
エレメント 回しのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新102件の「エレメント 回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクキャップオープナー」、「パイプレンチ 傷つけない」、「オイルエレメント回し」などの商品も取り扱っております。
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質
S45C
厚さ(mm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)
300
ベルト幅(mm)
31
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)
25~160
全長(mm)
775
質量(g)
340
ベルト幅(mm)
19.25
ベルト長さ(mm)
570
ベルト厚(mm)
3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)
25
ハンドル長さ(mm)
130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別
スーパートング
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
本体長さ(mm)
300
材質
(ストラップ)合成繊維
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番
829-1425
寸法(mm)
89×177×64
質量(g)
330
能力(mm)
80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)
800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質
(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)
Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)
233
呼び寸法
230
最大口開き(mm)
76
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)
300
表面処理
ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)
9.5
口開調節
5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状
14角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。