エンカリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
517件の「エンカリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化カリウム融雪剤」、「凍結剤」、「融雪剤」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分 尿素 散布量 【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質 純度70%以上の塩化カルシウム 仕様 冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質 尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分 塩化カルシウム 形状 粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分 尿素 トラスコ品番 483-6791 質量(kg) 20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質 塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状 球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉 -15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比 (凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分 塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
1個ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分 塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量 1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質 塩化カルシウム、防錆剤 内容量(kg) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(5kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉 -12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 200 容量(L) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×105×230
1個
979 税込1,077
当日出荷

粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます 水と反応し、多量の溶解熱を発生します 水溶液はアルカリ性です 濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません 平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵 除湿剤 ブライン(冷却媒体) 廃液処理(フッ素除去、中和) 食品添加物
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) 材質 ケイ素系 使用の目安 100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
1袋(6kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様 3連結 寸法(mm) 250×600×22 質量(kg) 18 緑黒 消費電力(W) 122 コード長さ(m) 3 ケーブル長(cm) 40(マット間)
1セット
43,900 税込48,290
翌々日出荷

1箱(5kg×4袋)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷