エンジン連動のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
147件の「エンジン連動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニック グローブ」、「フォグランプ リレー」、「エーモン リレー 40A」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 12V約150 使用可能電力 A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
799 税込879
当日出荷

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm) 77×36 コード長さ(mm) 約500 消費電流(mA) (コイル)約135 コード 2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力 DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性 IPX4相当 取扱説明書 (0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 接点構成 1C 定格電流(A) 15 消費電流(mA) 67(コイル) コード 黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜) 使用可能電力 A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A) 復帰電圧 7.2 寸法(縦×横×高さ)(mm) 30×16×18(リレー部) 動作開始電圧(V) 7.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 電線長さ(mm) 135
1個
819 税込901
当日出荷

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA) 24V約150 定格電圧(V) 24 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A) 10 接点構成 1C 消費電流(mA) 46(コイル) コード 赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力 接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 20 全長(cm) 50 コード 赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq 使用可能電力 【A接点(A/W)】20/360 防水仕様 IP×4相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 DC12V車:使用不可
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに ケーブル AV3.0sq・AV0.5sq 仕様 リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付 材質 スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ) コード長さ(m) 3 消費電流(A) 30
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

定格電圧(V) DC12 仕様 4P、カプラー・端子付き。ISO規格 定格電流(A) 20 取付穴径(Φmm) 7 取付け方法 側面プラケット 適合負荷 フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A) 20 全長(cm) 50 コード 赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75 使用可能電力 【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360 防水仕様 IP×4相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 150 使用可能電力 A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
959 税込1,055
当日出荷

小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等) 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷