- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- エンツァイのおすすめ人気ランキング
エンツァイのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新29件の「エンツァイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白菜 種」、「ピーマン」、「モロヘイヤ」などの商品も取り扱っております。
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
9
仕様
(春まき)4月上旬~7月下旬
種別
きゅうり
発芽適温(℃)
25~30
1個(1mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
ブルームレス台木。発芽が良く揃う。強靭な根張りで耐病性・耐寒性に優れ夏秋(露地・雨除け)から越冬・促成まで適する。乾燥、過湿にも強く圃場を選ばない。発根(断根挿し接木)が良い。定植後の根量も多く活着がスムーズ。栽培中は胚軸が太くなり、根群、根域が深く広く張り、栄養成長と生殖成長のバランスがよい。根の再生力が強く、成疲れや収穫に間断がなく高収量が期待できる。使い易い苗揃いが良い。胚軸は徒長しにくく、空洞が小さく接木しやすい。発根力が強く良質な健苗ができる。すべての品種と親和性がある。子葉は中くらいで黄化しにくい
用途適応作型。ハウス用。・抑制・雨除け。雌花率。4~6月:主枝80~90%、子枝80~90%。7~8月:主枝70~80%、子枝80~90%
種別
きゅうり
タイプ
種
野菜、草花・観葉植物、花木など幅広い植物の病害虫を防除。
トマト・きゅうり・なす・いちごでは散布翌日に収穫できる。
害虫は速効退治、病気には浸透移行する殺菌成分で予防と治療。
用途野菜の収穫前日まで使える!(トマト・きゅうり・なす・いちご)。
農林水産省登録第(号)
22009
毒劇区分
普通物
剤形
エアゾル
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。
仕様
ナット式、ボルト式、両機種対応
材質
金属部:鉄 樹脂部:ナイロン
寸法(mm)
幅径80×高18
色
ブラック
質量(g)
約62
取付径(Φmm)
12mm以下に対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
味も大きさもチャンピオン級
用途野菜種子
仕様
採苗本数:30本
種別
ピーマン
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)
539
幅(mm)
277
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)
110
長さ(mm)
136
太さ(mm)
返し:約28.5、軸部:約17.4
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グレー
種類
T形
1セット(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質
スチール
直径(Φmm)
3.2
タイプ
種
内容
植物栽培
科目
生活科・総合学習
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
塩化ビニール素材でかかとが厚みのある屋内用スリッパです。
しっかりとした作りになっており、来客時などに最適な1足です。
用途屋内用
サイズ(cm)
内寸/約25.5、底寸約26.5
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
(かかと)約30
タイプ
前閉じタイプ
靴タイプ
スリッパ