- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- エンドロッドのおすすめ人気ランキング
エンドロッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新3,417件の「エンドロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドエンド」、「ピロ ボール ジョイント」、「ロッドエンド 左ネジ」などの商品も取り扱っております。
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
おねじ
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右回り
給油タイプ
無給油式
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様
1N≒0.102kgf
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
おねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
めねじ
面取寸法r1(mm)
0.3
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別
無給油タイプ
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別
おねじ付きタイプ
材質
ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
めねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
左ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
左ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別
無給油おねじ付きタイプ
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)
-30~150
ねじ
おねじ
材質
モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)
タイプ
RBM-E
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
RoHS指令(10物質対応)
対応
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別
めねじ付きタイプ
材質
ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
おねじ
面取寸法r1(mm)
0.3
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
左ねじ
給油タイプ
無給油式
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
SUS304