オイルスティックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
405件の「オイルスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルストーン」、「スティック」、「固形グリース」などの商品も取り扱っております。
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分 黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲 -10℃~120℃ 外観 公差D(mm) +0.3、-0 動粘度(mm2/s) 460( 40℃)、45(100℃)
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。 容量(g) 20 質量(g) 20 トラスコ品番 418-8179 使用温度範囲(℃) -29~1315 主成分 グラファイト/フッ化カルシウム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 992g 危険物の性状 非水溶性
1本(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)固形ワックス
横向き・上向き作業に最適
質量(g) 250 危険物の類別 非危険物
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 200℃までの高温環境での使用が可能。 高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分 黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油) 使用可能温度範囲 -120℃~200℃ 外観 動粘度(mm2/s) 152(100℃)
1セット(12個)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分 黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 使用可能温度範囲 -10℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s) 460( 40℃)、45(100℃)
1セット(12個)ほか
1,980 税込2,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分 嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃) -55~150(目安) 適合規格 NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm) 20 固着時間(分) 10 養生時間 固着10分/最終強度24時間 仕様 中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 8~32/- 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 化学物質安全性参考資料 主なワーク 3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け 成分 ミネラルオイル、リン酸 使用可能温度範囲 0℃~120℃ 外観 公差D(mm) +0.3。-0 動粘度(mm2/s) 51(100℃)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨ベルト、フラップホイールの目つぶしに使用。
用途潤滑及び焼け防止 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 約Φ51×200 薄茶 質量(g) 約390
1本
1,798 税込1,978
10日以内出荷

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け 成分 ミネラルオイル、リン酸 使用可能温度範囲 0℃~120℃ 外観 動粘度(mm2/s) 51(100℃)
1セット(12個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。 仕様 ペースト状 トラスコ品番 332-6110 質量(g) 636 使用温度範囲(℃) -54~760 主成分 鉱物油、ニッケル、黒鉛 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(454g)
7,698 税込8,468
11日以内出荷

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃) 350以下 ちょう度(25℃、60W/min) 310 滴点(℃) ~180 基油 鉱油 固体潤滑剤他 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 タイプ MC801 グレード 耐候・摺動グレード 比重 1.16(D-792) 伸び(%) 40(D-638) 引張強度(MPa) 83(D-638) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0 引張弾性率(MPa) 3334(D-638) 圧縮強度(MPa) 降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695) 圧縮弾性率(MPa) 3513(D-695) 曲げ強度(MPa) 110(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格 MIL-PRF-907E 係数 トルク係数:0.181 成分 グラファイト/アルミニウム トラスコ品番 244-9609 種別 スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃) 870(最高使用温度目安) 危険物の類別 非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別 非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃) -29~982 主成分 銅ベース 液性 ペースト状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様 キャップ付 種別 チューブタイプ
1個(100g)
849 税込934
当日出荷

少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。 形状 ペースト タイプ 非塩素系 適合工具 100g 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
699 税込769
当日出荷