オイルトレイのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
330件の「オイルトレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルトレー」、「オイル受け皿」、「オイルパン」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質 ポリプロピレン 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用 材質 ポリエチレン 質量(kg) 0.38 容量(L) 2.68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×220×410
1個
799 税込879
当日出荷

オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
仕様 錆や腐食に強くなっています。 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 610×1219×121(H) 容量(L) 91 アズワン品番 64-2299-03
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質 耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上 スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質 ポリエチレン 質量(kg) 0.45 容量(L) 6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質 ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質 硬質アルミ シルバー 加工 アルマイト加工 商品タイプ バット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg) 1.8 容量(L) 24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×550×810 材質 ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

温度範囲(℃) ‐40~85 使用可能液体 オイル、ガソリン等 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
仕様 錆や腐食に強くなっています。 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 914×914×121(H) 容量(L) 102 アズワン品番 64-2299-04
1個
32,700 税込35,970
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L) 約2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 410×200×75 適合車種 (参考)アドレスV125等 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質 PP 容量(L) 3 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 245×120 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質 ステンレス(SUS304) 商品タイプ バット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

土井金属化成軽油缶トレイ
標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。床面などの油汚れを軽減できます。
トラスコ品番 148-6821 幅(mm) 290 材質/仕上 ポリプロピレン 高さ(mm) 50 質量(g) 280 奥行(mm) 400 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。 材質 SUS304
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)