- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- オイルプレッシャーソケットのおすすめ人気ランキング
オイルプレッシャーソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「オイルプレッシャーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「ストラットナットソケット」、「ケーブルグランド 工具」などの商品も取り扱っております。
ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
用途オイルプレッシャスイッチ脱着。
寸法l(mm)
46
寸法L(mm)
58
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケットです。
全長L(mm)
57
寸法H(mm)
24
電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
9.5
寸法A(mm)
35
寸法L(mm)
60
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。
スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に
セット内容
O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)
材質
クロムバナジウム
スリット寸法(mm)
7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64
二面幅(inch)
1(25.4mm)
差込角(DR)
1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソケット内部の穴径を大きくすることによりオイルプレッシャースイッチをしっかりくわえ込むことが出来るソケットです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
57
寸法D2(mm)
27
スリット幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
用途オイルプレッシャスイッチ脱着。
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
859-1238
セット内容
・オイルプレッシャソケット(B20-24HD、27HD)
質量(g)
470
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
B20-24HD:24(六角)。B20-27HD:27(六角)
寸法D1(Φmm)
B20-24HD:32.5。B20-27HD:36.5
寸法D2(Φmm)
B20-24HD:28.5。B20-27HD:31
寸法l(mm)
46
1セット(2個組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Mercedes Benz及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用8角ソケットです。
差込角(inch)
1/2
質量(g)
152
寸法L(mm)
57
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法l(mm)
18.5
寸法D1(mm)
34
サイズ(mm)
27(8P)
寸法D2(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
用途オイルプレッシャースイッチ用ソケット3種セットです。
差込角(mm)
12.7
セット内容
4SOB-24H・26H・27H
質量(g)
598
1セット
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
9.5
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。
狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。
手さぐり状態でもセットが簡単にできます。
差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)
60
差込角(mm)
9.5
六角対辺(mm)
24
外径(Φmm)
34
六角(mm)
19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
エスコ品番
EA618LM-46
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
穴角
6角
差込角(mm)
19
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ
(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm
差込角(mm)
9.5、12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容
29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様
オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)
60
高さ(mm)
50
差込角(mm)
12.7
サイズ(mm)
22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]