- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- オイル交換廃油処理のおすすめ人気ランキング
オイル交換廃油処理のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「オイル交換廃油処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 廃油 パック」、「灯油 処理剤」、「廃油処理袋」などの商品も取り扱っております。
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容
吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質
吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別
非危険物
廃油、台所の残り汁処理袋です。
冷めた油も手軽に処理できる。
固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質
吸油材:再生紙
規格
吸油量500mL×2個
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス
材質
PE/ナイロン/特殊繊維
奥行(mm)
175
危険物の類別
非危険物
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)
0.25×4個
TKG品番
9-0746-0401
TKG品番(2017)
6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質
再生パルプ、再生不織布
質量(g)
(一袋あたり)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×75×75
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分
天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質
再生パルプ、再生不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約137×15×90
1パック(46枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所
キッチン
1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質
再生バルブ、再生不織布
外形寸法(cm)
約13×8.4×厚さ7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6個)
¥719
税込¥791
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)