- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- オイル注入器のおすすめ人気ランキング
オイル注入器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「オイル注入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル注入容器」、「オイルシリンジ」、「ミッションオイル注入器」などの商品も取り扱っております。
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)
0.9
容量(L)
1.5
目盛
0.1L刻み
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品
ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質
スチール
全長(mm)
442
質量(g)
1124(本体)
タンク容量(mL)
1000
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)
200
質量(g)
222
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合
オイルSAE90まで
エスコ品番
EA991GC-10
寸法(mm)
Φ70×280
容量(mL)
500
質量(g)
680
接続ねじ
1/4”
ノズル
Φ13×360mm
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器
4L缶
適合
エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質
本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)
約25
ホース長さ(m)
1.5
ホース径(Φmm)
16.4
吐出量(mL/ストローク)
140
使用粘度範囲
ISO VG1000まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
先端ゴムキャップ付
トラスコ品番
783-9316
容量(mL)
200
質量(g)
250
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
295
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)
50
仕様
シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合
軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番
823-0793
材質
PP
質量(g)
30
寸法L(mm)
240
寸法D(mm)
49
寸法l(mm)
138
危険物の類別
非危険物
1個
¥839
税込¥923
欠品中
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。
柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。
根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。
先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番
783-9324
直径(Φmm)
120
質量(g)
800
タンク容量(L)
1
ホース長さ(mm)
400
本体長さ(mm)
560
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス
134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品
ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)
100
危険物の類別
非危険物
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)
9
適合
レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ
負圧式
作動方式
手動用
チューブ全長(m)
1.1
取扱説明書
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品
ホース付き
材質
スチール
危険物の類別
非危険物