オグラクラッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
124件の「オグラクラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラクラッチ」、「電磁クラッチ」、「シャッター 開閉機」などの商品も取り扱っております。
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番 722-0804 質量(kg) 21 穴径(Φmm) 50 容量(W) 65 トルク(N・m) 400
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番 722-0847 質量(kg) 52 穴径(Φmm) 70 容量(W) 100 トルク(N・m) 1000
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番 722-0901 質量(kg) 35 穴径(Φmm) 60 容量(W) 90 トルク(N・m) 700
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。 電圧(V) DC24
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V) DC24
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番 722-0774 質量(kg) 51 穴径(Φmm) 70 容量(W) 100 トルク(N・m) 1000
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V) DC24
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
1個
2,820 税込3,102
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番 722-0821 質量(kg) 34 穴径(Φmm) 60 容量(W) 90 トルク(N・m) 700
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番 722-0880 質量(kg) 22 穴径(Φmm) 50 容量(W) 65 トルク(N・m) 400
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)