- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- オフセットフェルトのおすすめ人気ランキング
オフセットフェルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「オフセットフェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス磨きグラインダー」、「オフセットサイザル」、「フェルト」などの商品も取り扱っております。
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約10
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
高速用:12000、。低速用:9000
適合材
一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます!
目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)
100
材質
フェルト
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
高速用:12000、。低速用:9000
適合材
一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂
磁石寸法(mm)
Φ100
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約18
トラスコ品番
359-9043
質量(g)
80
タイプ
オレンジ
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])
8000
適合材
鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。
外径(mm)
90
穴径(Φmm)
15
直径(Φmm)
90
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13,000
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
麻+綿布
使用工具
ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材
ステンレス、真鍮、ダイカスト
仕様
JIS#400仕上
セット内容
セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シャープな切れ味。
美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。
鏡面仕上げ前研磨に最適です。
コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
約18
トラスコ品番
303-0059
直径(Φmm)
100
質量(g)
67
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
63
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
色
白
種別
固形研磨剤
工程
中磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ
適合材
鉄・ステンレス鋼など
RoHS指令(10物質対応)
対応